ケナメタル
スロアウェイドリル インサート KSEMP DFC-DS
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
25384014
品番
DFC040310D28DS KCU40
参考基準価格(税別)
¥26,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
KSEM-PlUS B1ヘッド用 。低炭素鋼、高合金工具鋼、ステンレス鋼のドリル加工用 。DSブレーカー形状により、切り屑排出、切り屑分断、切り屑のカールを改善。
寸法L1(mm)
10
加工径ΦD(mm)
2.85
コーナーR(mm)
0.5
幅W(mm)
7.6
厚さS(mm)
3.18