ケナメタル
スロアウェイドリル インサート KSEMP DFC-DS
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1セット(5個)
注文コード
25384048
品番
DFC070416D45DS KCU40
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
KSEM-PlUS B1ヘッド用 。低炭素鋼、高合金工具鋼、ステンレス鋼のドリル加工用 。DSブレーカー形状により、切り屑排出、切り屑分断、切り屑のカールを改善。
寸法L1(mm)
18
加工径ΦD(mm)
4.4
コーナーR(mm)
0.8
幅W(mm)
14.5
厚さS(mm)
4.75