曜日別特売
RMR16000H7HF KCU05 モジュラーリーマーヘッド RMR-HF ケナメタル 25384949

モジュラーリーマーヘッド RMR-HF

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード25384949品番RMR16000H7HF KCU05
参考基準価格(税別)¥57,900販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

ディスクスタイルリーマ 。貫通穴用ヘリカルフルート。公差H7の加工穴用

加工径ΦD(mm)16刃長l(mm)7.5全長L(mm)159.4材質KCU05刃形スパイラル刃径(Φmm)16シャンクストレートシャンク寸法L4(mm)102.4シャンク径D(Φmm)20シャンク長ls(mm)51刃数Z6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする