ケナメタル
超硬エンドミル RSM II
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
25385703
品番
FSDE2500EJDYL KC643M
参考基準価格(税別)
¥228,740
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
マルチフルート。チタン合金加工用。AlTiNコーティング。クーラントスルー。36°ネジレ。19枚刃。Safe-Lock。ネック付き
ドリル径(Φmm)
25
全長(mm)
190
シャンク径(Φmm)
25
材質
超硬
刃数
19
切刃長さ(mm)
50
表面処理
PVDコーティング
ネック径D3(Φmm)
23.5