曜日別特売
HNPJ060432ANSNHD KCPM40 ミーリングインサート HNPJ-HD ケナメタル 25385868

ミーリングインサート HNPJ-HD

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(10個)コーナーR(mm)3.2注文コード25385868品番HNPJ060432ANSNHD KCPM40
参考基準価格(税別)¥15,900販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

Dodeka Mini用インサート。P級。重切削加工用。12コーナー仕様

刃長l(mm)6.43コーナーR(mm)3.2厚さS(mm)4.42形状六角形切刃数12幅D(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする