ケナメタル
スロアウェイドリル DFSP
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
刃径D1(Φmm)
19.5
シャンク径D(Φmm)
25
注文コード
25386884
品番
DFSP195R2WB25M
参考基準価格(税別)
¥74,600
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径D1・シャンク径・シャンク径D
など
223
種類から選べます
他の種類を見る
経済的な正方形外刃インサートに三角形内刃インサートの優れたセンタリング機能を組み合わせたスローアウェイドリルです。WDシャンク
溝長(mm)
39
刃径D1(Φmm)
19.5
シャンク径D(Φmm)
25
首下長L1(mm)
68
シャンク長ls(mm)
56