曜日別特売
DFSP200R2WB25M スロアウェイドリル DFSP ケナメタル 25386893

スロアウェイドリル DFSP

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個刃径D1(Φmm)20シャンク径D(Φmm)25注文コード25386893品番DFSP200R2WB25M
参考基準価格(税別)¥74,600販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

経済的な正方形外刃インサートに三角形内刃インサートの優れたセンタリング機能を組み合わせたスローアウェイドリルです。WDシャンク

溝長(mm)40刃径D1(Φmm)20シャンク径D(Φmm)25首下長L1(mm)72シャンク長ls(mm)56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする