ケナメタル
フェイスミーリングカッター MILL 16
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
加工径ΦD(mm)
80
刃数Z
8
注文コード
25393394
品番
MILL16D080Z08ON08W
参考基準価格(税別)
¥127,700
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
この商品は
加工径ΦD・刃数Z
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
鋳鉄加工用。16コーナー使用。コーナー当たりのコスト削減。Ap1最大=5.5mm。ウェッジクランプ
加工径ΦD(mm)
80
最大加工径D(Φmm)
93
径D(Φmm)
27
フランジ径D(Φmm)
60
寸法L(mm)
50
切込みap(mm)
5.5
刃数Z
8