ケナメタル
フェイスミーリングカッター MILL 16
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
加工径ΦD(mm)
160
刃数Z
16
注文コード
25393428
品番
MILL16D160Z16ON08W
参考基準価格(税別)
¥278,100
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
この商品は
加工径ΦD・刃数Z
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
鋳鉄加工用。16コーナー使用。コーナー当たりのコスト削減。Ap1最大=5.5mm。ウェッジクランプ
加工径ΦD(mm)
160
最大加工径D(Φmm)
173
径D(Φmm)
40
フランジ径D(Φmm)
90
寸法L(mm)
63
切込みap(mm)
5.5
刃数Z
16