ケナメタル
超硬エンドミル RSM II
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
25396298
品番
FSDE1200A9BCG KC643M
参考基準価格(税別)
¥36,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
マルチフルート。チタン合金加工用。AlTiNコーティング。クーラントスルー。36°ネジレ。9枚刃。Safe-Lock
ドリル径(Φmm)
12
全長(mm)
83
シャンク径(Φmm)
12
切刃長さ(mm)
24
面取幅BCH(mm)
1
材質
超硬
刃数
9
表面処理
PVDコーティング