曜日別特売
FSDE2000AFBCK KC643M 超硬エンドミル RSM II ケナメタル 25396368

超硬エンドミル RSM II

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード25396368品番FSDE2000AFBCK KC643M
参考基準価格(税別)¥70,000販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

マルチフルート。チタン合金加工用。AlTiNコーティング。クーラントスルー。36°ネジレ。15枚刃。Safe-Lock

ドリル径(Φmm)20全長(mm)104シャンク径(Φmm)20面取幅BCH(mm)2材質超硬刃数15切刃長さ(mm)40表面処理PVDコーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする