曜日別特売

超硬エンドミル RSM II

超硬エンドミル RSM II - ケナメタル

マルチフルート。チタン合金加工用。AlTiNコーティング。クーラントスルー。36°ネジレ。15枚刃。Safe-Lock

ドリル径(Φmm)20シャンク径(Φmm)20切刃長さ(mm)40全長(mm)104材質超硬表面処理PVDコーティング刃数15内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
切刃長さ(mm)
全長(mm)
面取幅BCH(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25396359FSDE2000AFBCG KC643M2020401041
82,000
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25396368FSDE2000AFBCK KC643M2020401042
70,000
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25396377FSDE2000AFBCL KC643M2020401042.5
70,000
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25396386FSDE2000AFBCN KC643M2020401044
70,000
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25396395FSDE2000AFBCP KC643M2020401046
70,000
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする