曜日別特売
B967A04300 KC7315 超硬ドリル B967 ケナメタル 25397043

超硬ドリル B967

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)4.3
4.3
3.8
4
4.2
4.5
10
12.5
9
10.8
8.5
8
14
12
10.5
10.7
16
11
13.5
9.5
14.5
6.5
5
15.5
8.7
11.5
7.5
12.7
6
7
7.4
6.7
13
15.3
10.2
12.8
15
11.3
9.8
11.8
9.3
3
3.1
3.2
3.3
3.5
4.8
5.1
5.2
5.5
5.8
6.1
6.6
6.8
7.8
8.1
8.6
8.8
シャンク径(Φmm)6
全長(mm)74
溝長(mm)36
内容量1個注文コード25397043品番B967A04300 KC7315
参考基準価格(税別)¥14,900販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

鋼、鋳鉄、ステンレス鋼 加工用。4マージンランドデザイン。クーラント無。KC7315はTiAlNベースの多層コーティング

ドリル径(Φmm)4.3溝長(mm)36全長(mm)74シャンク径(Φmm)6材質超硬シャンク長(mm)36表面処理PVD(TiAlNベース)多層コーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする