ケナメタル
超硬ドリル B967
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)
4.5
4.5
4.5
3.8
4
4.2
4.3
10
12.5
9
10.8
8.5
8
14
12
10.5
10.7
16
11
13.5
9.5
14.5
6.5
5
15.5
8.7
11.5
7.5
12.7
6
7
7.4
6.7
13
15.3
10.2
12.8
15
11.3
9.8
11.8
9.3
3
3.1
3.2
3.3
3.5
4.8
5.1
5.2
5.5
5.8
6.1
6.6
6.8
7.8
8.1
8.6
8.8
シャンク径(Φmm)
6
10
14
12
8
16
6
全長(mm)
74
103
124
118
91
133
82
66
74
溝長(mm)
36
61
77
71
53
83
44
28
36
全57種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25397059
品番
B967A04500 KC7315
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
鋼、鋳鉄、ステンレス鋼 加工用。4マージンランドデザイン。クーラント無。KC7315はTiAlNベースの多層コーティング
ドリル径(Φmm)
4.5
溝長(mm)
36
全長(mm)
74
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬
シャンク長(mm)
36
表面処理
PVD(TiAlNベース)多層コーティング