ケナメタル
CBN インサート DNGA-MT
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
厚さ(mm)
4.76
厚さS(mm)
4.76
注文コード
25398809
品番
DNGA150404S01015MT KBH10
参考基準価格(税別)
¥16,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・厚さS
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
重切削加工用。PcBNインサート。特許取得の低PcBN含量
形状
ひし形55°
コーナーR(mm)
0.4
コーナー半径(mm)
0.4
穴の形状
円筒穴
厚さS(mm)
4.76
厚さ(mm)
4.76
チップブレーカ
なし
逃げ角(度)
0
寸法D(mm)
12.7
穴の有無
あり
寸法L10(mm)
15.5