ケナメタル
CBN インサート DNGA-MT
重切削加工用。PcBNインサート。特許取得の低PcBN含量
形状
ひし形55°
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
なし
逃げ角(度)
0
寸法D(mm)
12.7
穴の有無
あり
寸法L10(mm)
15.5
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
厚さS(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25398809
DNGA150404S01015MT KBH10
0.4
0.4
4.76
4.76
¥
16,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25398818
DNGA150408S01015MT KBH10
0.8
0.8
4.76
4.76
¥
16,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25398836
DNGA150412S01015MT KBH10
1.2
1.2
4.78
4.76
¥
16,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25398845
DNGA150408S01225MT KBH10
0.8
0.8
4.76
4.76
¥
16,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25398863
DNGA150412S01225MT KBH10
1.2
1.2
4.78
4.76
¥
16,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25398888
DNGA150408S01735MT KBH10
0.8
0.8
4.76
4.76
¥
16,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25398897
DNGA150412S01735MT KBH10
1.2
1.2
4.78
4.76
¥
16,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25398906
DNGA150604S01015MT KBH10
0.4
0.4
6.35
6.35
¥
16,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25398915
DNGA150608S01015MT KBH10
0.8
0.8
6.35
6.35
¥
16,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25398924
DNGA150612S01015MT KBH10
1.2
1.2
6.37
6.35
¥
16,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25398933
DNGA150608S01225MT KBH10
0.8
0.8
6.35
6.35
¥
16,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25398949
DNGA150612S01225MT KBH10
1.2
1.2
6.37
6.35
¥
16,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください