ケナメタル
モジュラードリル KTFS
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
シャンク径D(Φmm)
20
16
20
全長L(mm)
128
104
105
107
108
110
111
113
114
116
117
125
128
131
溝長(mm)
51
32
33
35
36
38
39
41
42
44
45
48
51
54
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25404883
品番
KTFS160R03SCF20M
参考基準価格(税別)
¥48,400
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
KenTIP-FS用ホルダー。LxD3D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。フランジシャンク
シャンク径D(Φmm)
20
全長L(mm)
128
溝長(mm)
51
加工径ΦD(mm)
16
最小加工径(Φmm)
16
首下長L1(mm)
78
シャンク長ls(mm)
50
レンチ
170.309
シートサイズ
U
最大加工径(Φmm)
16.999
加工深さ(mm)
51