ケナメタル
モジュラードリル KTFS
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
刃径(Φmm)
25
20
21
22
23
24
25
8
8.5
9
9.5
シャンク径D(Φmm)
25
25
12
全長L(mm)
216
191
196
201
206
211
216
109
111
114
116
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25407997
品番
KTFS250R05SCF25M
参考基準価格(税別)
¥91,300
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
KenTIP-FS用ホルダー。LxD5D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。フランジシャンク
シャンク径D(Φmm)
25
全長L(mm)
216
刃径(Φmm)
25
最小加工径(Φmm)
25
シャンク長ls(mm)
56
レンチ
170.314
シートサイズ
ZD
最大加工径(Φmm)
25.999
加工深さ(mm)
130