ケナメタル
モジュラードリル KTFS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
8
6
6.3
6.6
7
7.5
8
8.5
9
9.5
シャンク径D(Φmm)
10
8
10
全長L(mm)
98
67
68
70
72
73
81
82
84
85
80
87
89
98
100
103
105
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25408207
品番
KTFS080R05SS10M
参考基準価格(税別)
¥34,600
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
KenTIP-FS用ホルダー。LxD3D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。丸シャンク
シャンク径D(Φmm)
10
全長L(mm)
98
刃径(Φmm)
8
最小加工径(Φmm)
8
シャンク長ls(mm)
41
レンチ
170.306
シートサイズ
F
最大加工径(Φmm)
8.499
加工深さ(mm)
43