曜日別特売
KTFS150R01SS16M モジュラードリル KTFS ケナメタル 25408557

モジュラードリル KTFS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃径(Φmm)15
15
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
16
17
6
6.3
6.6
7
7.5
8
8.5
9
9.5
シャンク径D(Φmm)16
全長L(mm)92
内容量1個注文コード25408557品番KTFS150R01SS16M
参考基準価格(税別)¥37,200販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

KenTIP-FS用ホルダー。LxD1D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。丸シャンク

シャンク径D(Φmm)16全長L(mm)92刃径(Φmm)15最小加工径(Φmm)15シャンク長ls(mm)49レンチ170.309シートサイズT最大加工径(Φmm)15.999加工深さ(mm)24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする