曜日別特売
KTFS145R12SF16M モジュラードリル KTFS ケナメタル 25408679

モジュラードリル KTFS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃径(Φmm)14.5
シャンク径D(Φmm)16
全長L(mm)252
内容量1個注文コード25408679品番KTFS145R12SF16M
参考基準価格(税別)¥63,900販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

KenTIP-FS用ホルダー。LxD12D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。丸シャンク

シャンク径D(Φmm)16全長L(mm)252刃径(Φmm)14.5最小加工径(Φmm)14.5首下長L1(mm)204シャンク長ls(mm)48レンチ170.309シートサイズS最大加工径(Φmm)14.999加工深さ(mm)180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする