ケナメタル
モジュラードリル KTFS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
7
7
7
6.6
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
16
17
6
6.3
7.5
8
8.5
9
9.5
シャンク径D(Φmm)
8
12
14
16
20
8
10
全長L(mm)
60
78
79
80
83
84
85
90
91
92
94
100
57
58
60
61
68
69
70
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25408864
品番
KTFS070R01SS08M
参考基準価格(税別)
¥26,100
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
KenTIP-FS用ホルダー。LxD1D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。丸シャンク
シャンク径D(Φmm)
8
全長L(mm)
60
刃径(Φmm)
7
最小加工径(Φmm)
7
シャンク長ls(mm)
37
レンチ
170.319
シートサイズ
D
最大加工径(Φmm)
7.499
加工深さ(mm)
11