朝日木材加工 (WALL FIT MOUNT)
ディスプレイ用壁掛金具 (前後傾斜タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
適合
26~55V型テレビ
60~84V型テレビ
40~70V型テレビ
26~55V型テレビ
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25409573
品番
TLT-003-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
前後傾斜タイプ。水平器付き。付属品(テレビ取付ボルト、スペーサー、六角レンチ)
用途
一般住宅、ホテル、店舗、商業施設、公共施設などへのディスプレイ用壁掛金具。
適合
26~55V型テレビ
取付幅(mm)
75~400
取付高(mm)
75~400
耐荷重(kg)
35
質量(kg)
1.9
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×50×430
傾斜角度(°)
前:15、後:5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅への配送は不可です。
※テレビ(ディスプレイ)のインチ・質量・取付穴ピッチ(VESA規格)をご確認の上お買い求めください。
※テレビ(ディスプレイ)と壁掛金具の適合については朝日木材加工株式会社のホームページ「WALL FIT MOUNT 適合金具検索」でご確認いただけます。
※壁面への取付用ネジは付属されていません。
※壁面への取付工事は施工専門業者にご依頼ください。