BSH67 ベーシックシリーズ 工具ホルダー 2段 KH(基陽) 25410036

BSH67 ベーシックシリーズ 工具ホルダー 2段 KH(基陽) 25410036
BSH67 ベーシックシリーズ 工具ホルダー 2段 KH(基陽) 25410036
BSH67 ベーシックシリーズ 工具ホルダー 2段 KH(基陽) 25410036
BSH67 ベーシックシリーズ 工具ホルダー 2段 KH(基陽) 25410036
BSH67 ベーシックシリーズ 工具ホルダー 2段 KH(基陽) 25410036
BSH67 ベーシックシリーズ 工具ホルダー 2段 KH(基陽) 25410036

ベーシックシリーズ 工具ホルダー 2段

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード25410036品番BSH67
参考基準価格(税別)¥3,450販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

視認性の高い反射テープとシンプルな黒色デザインで、使い勝手抜群のロングセラー商品です。
高密度のナイロン生地を使用し、摩耗や釘の突き抜けに強い頑丈さと軽さを兼ね備えています。
ポケットの縁が指先に引っかからないフラットテーピング方式を採用しています。
2段3Pの工具ホルダーです。

用途工具全般収納・職種例/大工・電工他全般ブラック材質ナイロン100%(2520デニール)幅(mm)122高さ(mm)258質量(g)236奥行(mm)78適合ベルト幅(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする