HA201911 黒鍛ソケット ベッセル 25410438

HA201911 黒鍛ソケット ベッセル 25410438
HA201911 黒鍛ソケット ベッセル 25410438

黒鍛ソケット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード25410438品番HA201911
在庫数量:残り6点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)アウトレット
¥899729

軸折れの原因であるソケット根元への応力集中を分散。
耐久性抜群。

寸法D(Φmm)25寸法l(mm)10トラスコ品番287-8160全長(mm)110質量(g)144先端サイズ19差込角対辺(mm)6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10007654
2015-02-11
用途: ナットの脱着
製造業

全長を確認せず購入してしまい、以外と長さがありました。
狭い所で不便なこともあり確認するべきだったと後悔。
広い場所では問題なく使えてます。

対象商品 : 10007672
2011-10-23
用途: 木造住宅の金物締め

17,19,21mmを2年ほど使っていますが良好です、14.4vのインパクトにつけての使用ですがナットの滑もなくもちろん6角軸も折れていません。ボルトの飲み込みも深く普通の使用では締まらなかったことはありません。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする