曜日別特売
RM-35 片ロラチェットレンチ(シノ付) トップ工業 25410824

片ロラチェットレンチ(シノ付)

(8件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本呼び寸法(mm)35注文コード25410824品番RM-35
参考基準価格(税別)¥13,350販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です
頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します
両方向から廻すことが出来ますし、正逆の切替も可能です
シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です
本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです

用途
機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です
強い締付を必要とするボルト締結に適しています
トラスコ品番336-7444全長(mm)460質量(kg)1呼び寸法(mm)35シノの有無あり
注意
※ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください
パイプ等を継ぎ足して使用しないで下さい
ハンマー代わりに使用しないで下さい
高所作業での使用は、セーフティコード等取り付けて落下防止策をして下さい
工具の使用目的以外に使用しないで下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10079867
2025-09-16
用途: キャリアカー積載車両の固定
有限会社 ミネトレーディング自動車・二輪車・自転車関連業

キャリアカー積載車両の固定に!
色ハゲ少なく割と軽い!32mmを使用頂き好評頂いた。

2025-12-08
用途: 配管のフランジボルトの脱着時
建設業・工事業

思ったとおりの商品で普通に使いやすく満足しています。

2025-01-28
用途: 作業用

同じものを20年以上使用しています。とても丈夫なので安心して使用しています。

対象商品 : 10079921
2024-02-25
用途: 機械メンテナンス

狭い場所で使用するため購入しました。
使い勝手良いのですが、もうちょっと
ラチェットギア数が細かいと嬉しいです。

対象商品 : 10079894
2020-10-14
用途: 機械の回転部分のハンドルとして
建設業・工事業

安価なものを使用してましたが、すぐにがたつきが出てしまい
今回初めてメーカーのちょっと高価な物を購入しました。長持ちするといいのですが

対象商品 : 10079903
2019-07-19
用途: 金型を機械に取り付ける時のボルト締めに使用

片口となっていますが両方からネジ締めができて
便利でした。

2が参考にしています
対象商品 : 10079903
2015-10-24
用途: ボルト外し
保工業株式会社建設業・工事業

もうすこし 軽量だと嬉しいです

対象商品 : 10079903
2014-09-08
用途: 駆動式スピードローラーに
有限会社船津運送

10tのローラーに使うときは、柄にパイプを付けて長くして多少無理することもありますが、結構丈夫みたいなので、もう1本買いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする