曜日別特売
SST142065 サキスボ トーションビット ベッセル 25412355

 

SST142065 サキスボ トーションビット ベッセル 25412355
SST142065 サキスボ トーションビット ベッセル 25412355
SST142065 サキスボ トーションビット ベッセル 25412355
SST142065 サキスボ トーションビット ベッセル 25412355
SST142065 サキスボ トーションビット ベッセル 25412355

サキスボ トーションビット

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2本)
全長(mm)65
先端サイズNo.2
内容量1セット(2本)注文コード25412355品番SST142065
参考基準価格(税別)¥485販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

サキスボビットにトーション効果をプラスした高耐久ビットです。
くびれ部のクッション効果でビットが跳ねることなく、効率作業が行なえます。
マグネット入り。

用途
ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業。
根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビスもOK。
トラスコ品番494-0547全長(mm)65質量(g)24種類トーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能両頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25412416
2023-12-06
用途: 大工内装
山下住建建設業・工事業

いつもながらいいビットです、
こればかり使用しています
折れにくいし長持ちしますから。

1が参考にしています
対象商品 : 21518534
2020-07-28
用途: 鋼製建具の取付

お試しで購入しました。作業性重視の人向きだと思います。ビットの種類が多いので色々試してます。

対象商品 : 25412398
2019-04-16
用途: ビス止め

なかなか良い、力強さ、硬さ共に良い、またお願いしたい、

対象商品 : 21518534
2019-03-01
用途: ビスの締め付け
小林電気工事建設業・工事業

小さいビスにもピッタリフイットし、ビットからビスが落ちにくいので、作業がしやすいです。
これからは、このビットしか使えないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする