J7024 路面標示(鉱物粒子タイプ)  角型 セーフラン安全用品 25413834

路面標示(鉱物粒子タイプ) 角型

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1枚表示内容立入禁止、NO ENTRY注文コード25413834品番J7024
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

路面標識と滑り止め機能を一体化。
表面に鉱物粒子を吹き付けた強力滑り止め。

用途
優れた耐久性、屋外でも使用できます。
ステッカーで簡単設置(離けい紙付き)
表示内容立入禁止、NO ENTRY材質基材:PVC、表面:鉱物粒子サイズ(mm)200×600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする