セーフラン安全用品
路面標示(表面マットタイプ) 丸型
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1枚
表示内容
安全通路
注文コード
25414008
品番
J7010
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
表示内容
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
表面がマットタイプの路面標識。
大きめサイズで視認性UP.
用途
優れた耐久性、屋外でも使用できます。
ステッカーで簡単設置(離けい紙付き)
表示内容
安全通路
材質
基材:PVC、表面フィルム:PVC
サイズ(mm)
Φ400