曜日別特売
J7012 路面標示(表面マットタイプ)  丸型 セーフラン安全用品 25414026

路面標示(表面マットタイプ) 丸型

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1枚表示内容段差注意、WATCH YOUR STEP注文コード25414026品番J7012
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

表面がマットタイプの路面標識。
大きめサイズで視認性UP.

用途
優れた耐久性、屋外でも使用できます。
ステッカーで簡単設置(離けい紙付き)
表示内容段差注意、WATCH YOUR STEP材質基材:PVC、表面フィルム:PVCサイズ(mm)Φ400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする