曜日別特売
EM600VLMCF(ノンセパ)250SQ 口出用難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル 25414543

口出用難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1巻(10m)
公称断面積(mm2)250
内容量1巻(10m)注文コード25414543品番EM600VLMCF(ノンセパ)250SQ
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

可とう性あり、難燃性、RoHS対応。

用途600V 盤内・機器用配線公称断面積(mm2)250全長(m)10外径(Φmm)23.6絶縁体厚さ(mm)2.5概算質量(kg/km)2500絶縁抵抗(MΩ/km)(最小)20導体構成(本/mm)48/31/0.45または61/26/0.45試験電圧(V/1分)3000RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)28.8導体抵抗(Ω/km)0.0803
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする