カール事務器
コームリング製本カバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(5枚)
1袋(5枚)
1袋(10枚)
色
ホワイト
ブルー
クリア
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(5枚)
注文コード
25417079
品番
TC-51-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥520
簡単に穴あけと製本ができるトジックルコームリング製本機用の製本カバーです。テキストを保護し、上質な製本に仕上がります。
サイズ
A4
色
ホワイト
使用方法
うら表紙
材質
紙
厚さ(mm)
約0.42
穴数
20