GBL-HS(硫化水素) パーソナルガス検知器 ガスバスターライト JIKCO(ジコー) 25427046

GBL-HS(硫化水素) パーソナルガス検知器 ガスバスターライト JIKCO(ジコー) 25427046
GBL-HS(硫化水素) パーソナルガス検知器 ガスバスターライト JIKCO(ジコー) 25427046
GBL-HS(硫化水素) パーソナルガス検知器 ガスバスターライト JIKCO(ジコー) 25427046

パーソナルガス検知器 ガスバスターライト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台注文コード25427046品番GBL-HS(硫化水素)
参考基準価格(税別)¥72,000販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980

ガスバスターライトは、酸欠、有毒ガスの安全管理用として数多くの現場でお使いいただける超小型、超軽量シングルガス検知器です。
警報システムにバイブレータ機能を搭載。どなたにでも簡単に。そして安全にご使用いただけます。
大型LCD表示にバックライトを採用し、警報時に要求される視覚・聴覚、 そしてバイブレータによって危険を知らせることが可能です。

検知ガス硫化水素仕様警報方式:80dB電子ブザー・赤色LED・バイブレータ測定範囲0~100ppm質量(g)91電源CR2-3Vリチウム乾電池分解能1ppm連続使用時間(時間)8800(警報無きこと)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×105×30検知原理電気化学式検知方式拡散式動作温度、湿度範囲‐10~45℃、15~90%RH(結露なきこと)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする