OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
センシングリング照明 OPRシリーズ 本体
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
発光色
白
白
赤
青
長さ(mm)
32
32
55
70
85
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25427773
品番
OPR-32-10W
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥38,313
販売価格(税別)
¥
34,830
バスケットに入れる
3WAY照射が可能なリング照明
用途
様々なワークの外観検査に。
消費電力(W)
3.1
長さ(mm)
32
幅(mm)
32
高さ(mm)
16
種類
リング照明 白
外径(Φmm)
32
照光種別
直射光
発光色
白
光源
可視光
RoHS指令(10物質対応)
対応
照射方式
斜光
照光形状
リング形