曜日別特売
OPR-S55-28B センシングリング照明 OPRシリーズ 本体 OPTEX FA (オプテックス・エフエー) 25427868

センシングリング照明 OPRシリーズ 本体

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
発光色
長さ(mm)55
内容量1台注文コード25427868品番OPR-S55-28B
参考基準価格(税別)¥51,000販売価格(税込)¥56,078
販売価格(税別)
50,980

3WAY照射が可能なリング照明

用途様々なワークの外観検査に。消費電力(W)3.6長さ(mm)55幅(mm)55高さ(mm)18種類センシングリング照明 青外径(Φmm)55照光種別直射光発光色光源可視光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式斜光照光形状リング形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする