OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
センシングリング照明(温度保護回路内蔵) OPR-SFシリーズ 本体
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
長さ(mm)
55
32
55
70
85
幅(mm)
55
32
55
70
85
高さ(mm)
18
16
18
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25428139
品番
OPR-SF55-28W
参考基準価格(税別)
¥59,000
販売価格(税込)
¥61,083
販売価格(税別)
¥
55,530
バスケットに入れる
点灯制御専用の超高輝度リング照明
用途
黒ゴム等の低反射率ワーク検査やロボットピッキング用途などに。
消費電力(W)
13.8
長さ(mm)
55
幅(mm)
55
高さ(mm)
18
種類
センシングリング照明(温度保護回路内蔵) 白
外径(Φmm)
55
照光種別
直射光
発光色
白
光源
可視光
RoHS指令(10物質対応)
対応
照射方式
垂直投光
照光形状
リング形