曜日別特売
OPX-S35B センシング同軸照明 OPXシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー) 25430354

センシング同軸照明 OPXシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台発光色幅(mm)47注文コード25430354品番OPX-S35B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥82,000

狭指向角と高均一を追求した同軸照明

用途均一性が必要となる微細なキズ、打痕検出などの用途に最適。消費電力(W)9長さ(mm)69幅(mm)47高さ(mm)48種類センシング同軸照明 青発光色光源可視光照射方式同軸落射照光形状バックライト形

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25430354OPX-S35B45079074OPX-S35B2OPX-S35B センシング同軸照明 OPXシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー) 45079074センシング同軸照明 OPXシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)1台
94,120
税込103,532
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする