曜日別特売
OPX-S50W センシング同軸照明 OPXシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー) 25430379

センシング同軸照明 OPXシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台発光色幅(mm)63注文コード25430379品番OPX-S50W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥108,000

狭指向角と高均一を追求した同軸照明

用途均一性が必要となる微細なキズ、打痕検出などの用途に最適。消費電力(W)13長さ(mm)77幅(mm)63高さ(mm)56種類センシング同軸照明 白発光色光源可視光照射方式同軸落射照光形状バックライト形

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25430379OPX-S50W46400069OPX-S50W2OPX-S50W センシング同軸照明 OPX-SVシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー) 46400069センシング同軸照明 OPX-SVシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)1台
123,300
欠品中
税込135,630
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする