曜日別特売
OPX-M100B センシング同軸照明 OPXシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー) 25430449

センシング同軸照明 OPXシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台発光色幅(mm)112注文コード25430449品番OPX-M100B
参考基準価格(税別)¥238,000販売価格(税込)¥246,400
販売価格(税別)
224,000

狭指向角と高均一を追求した同軸照明

用途均一性が必要となる微細なキズ、打痕検出などの用途に最適。消費電力(W)29長さ(mm)128幅(mm)112高さ(mm)107種類センシング同軸照明 青発光色光源可視光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式同軸落射照光形状バックライト形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする