65299 ベルトスリング 両端アイタイプ FREAK(フリーク) 25433794

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

65299 ベルトスリング 両端アイタイプ FREAK(フリーク) 25433794
65299 ベルトスリング 両端アイタイプ FREAK(フリーク) 25433794
65299 ベルトスリング 両端アイタイプ FREAK(フリーク) 25433794
65299 ベルトスリング 両端アイタイプ FREAK(フリーク) 25433794
65299 ベルトスリング 両端アイタイプ FREAK(フリーク) 25433794
65299 ベルトスリング 両端アイタイプ FREAK(フリーク) 25433794
65299 ベルトスリング 両端アイタイプ FREAK(フリーク) 25433794
65299 ベルトスリング 両端アイタイプ FREAK(フリーク) 25433794

ベルトスリング 両端アイタイプ

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ベルト幅(mm)20
ベルト長さ(m)8
全長(m)8
最大使用荷重(kg)630
内容量1本注文コード25433794品番65299
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

玉掛け作業に大人気のポリエステル繊維のスリングベルト、ナイロンスリングより伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能です。
ソフトでクセがなく傷を嫌う荷物におすすめ、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。
欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)

用途
建築現場や資材の運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい荷物等の玉掛け作業に最適。レバーホイストの鎖延長・鉄骨加工・工場内製品移動・機械や自動車メンテナンスなどにもお勧めです。
材質ポリエステル100%ベルト幅(mm)20ベルト長さ(m)8全長(m)8ベルト色オレンジ端末仕様アイ(ワッカ)破断荷重(kg)3150最大使用荷重(kg)630
注意
※誤った操作や日頃の点検を怠れば、荷の落下など危険な状態になります。
※使用方法・使用荷重を考慮し、余裕のある製品を選定してください。
※玉掛け作業は労働安全衛生法に定められた有資格者が行ってください。
※本製品は、化学薬品用ならびに耐熱用ではありません。
※付属の説明書をいつでも読めるように保管し、熟読してからご使用ください。
※注意事項を守らず、誤った使用上の事故や損害について、メーカーは一切の責任を負いません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25433688
2026-01-12
用途: 吊り仕掛け
Nファクトリー製造業

耐久性もよさそう。ほつれや破れはなく中長期で使用できそうです。

対象商品 : 25433715
2025-06-16
用途: タイヤドーリーとセットで使ってます
株式会社EX建設業・工事業

タイヤドーリーに13インチのタイヤを4本乗せて2.5mのナイロンスリングを2本通して中2階に吊り上げるのに丁度良いので使ってます。
問題ありません

対象商品 : 25433697
2025-06-25
用途: 軽量物の吊り上げ
佐野工業製造業

軽い物を吊るときには使用しやすいと思います。
金額も安く助かります。

2025-05-06
用途: フレコンを吊る
農・林・水産業

吊りベルトの幅が広くフックに入りにくいため、ベルトスリングを使いフレコン吊りベルト吊るようにしました。作業がはかどる様になり良好です。コスパ良好です。

2025-06-10
用途: 木材配送時
有限会社エヌ・エス・ケイ物流運輸・通信業

ほとんどの車輛でこちらのベルトスリングを使用しています。
耐久性もあり満足しています。

2025-04-01
用途: 業務用給湯器交換

チェーンブロックでの吊り下げ作業に使用。安価ですが問題なく使用出来ました。

2024-10-22
用途: 重量物の引っ張り作業 玉掛け
建設業・工事業

見た目は値段なりですが、安いです。下手をすると一度の使用で痛むこともあるので、安いのは助かります。
一つ気になるのは、他のスリングでもあるのですが、安全係数が5の点。繊維スリングは安全係数が6だったと思うので、吊具点検のある現場などでは気を付けた方がいいかも。

2が参考にしています
2025-06-16
用途: 100kg未満の軽量物吊り

耐久性はこれから使っていってどうなるかですが、価格が安価な為助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする