曜日別特売
0093-9703 エンドレス研磨ベルト(BG-100・BGH-100用) HiKOKI(旧:日立工機) 25438606

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エンドレス研磨ベルト(BG-100・BGH-100用)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
粒度50
内容量1箱(10枚)注文コード25438606品番0093-9703
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598
用途BG-100/BGH-100用、鋼材用、中間仕上げ幅(mm)100粒度50砥粒AA周長(mm)910適合材鋼材アズワン品番64-8321-82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする