曜日別特売
- mlte フラッシュウォーマーGRAY シービージャパン 25438640

メイン

- mlte フラッシュウォーマーGRAY シービージャパン 25438640
- mlte フラッシュウォーマーGRAY シービージャパン 25438640
- mlte フラッシュウォーマーGRAY シービージャパン 25438640
- mlte フラッシュウォーマーGRAY シービージャパン 25438640
- mlte フラッシュウォーマーGRAY シービージャパン 25438640
- mlte フラッシュウォーマーGRAY シービージャパン 25438640
- mlte フラッシュウォーマーGRAY シービージャパン 25438640

mlte フラッシュウォーマーGRAY

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1台注文コード25438640品番-
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

好みの適温が楽しめる。簡単操作ですぐに給湯できる 。ホットウォーターサーバー感覚の給湯器「mlteフラッシュウォーマー」約2秒でお湯が出てくるので、お茶やインスタントコーヒーをすぐにお楽しみいただけます。
サッと給湯できるので、リフレッシュタイムや仕事の合間などの「ひとやすみ」に。5段階の温度調節が可能なので、飲み物や食事に合わせて使い分けることが出来ます。
1)本体にペットボトルをセットする。専用キャップを付けたペットボトルを逆さにし、真上から真っすぐに押し込んでボトルをセット。(2種類の専用キャップ付き)
2)スイッチダイヤルで温度を選ぶ。スイッチダイヤルを動かして、お好みの温度帯を選んでください。(5段階の温度調整ができます)
3)スイッチダイヤルを1回押して給湯する。スイッチダイヤルを1回押すと給湯が始まり、もう1回押すと給湯が止まります。(スイッチダイヤルを3秒間長押しすると、チャイルドロックが解除できます)

セット内容本体、ボトル差し込み口カバー、キャップ2種(28mm用×2個/30mm用×1個)、取扱説明書(保証書付き)材質[本体]アルミニウム/ABS樹脂[スイッチダイヤル]アルミニウム[ボトル差し込み口カバー]シリコーンゴム[28mm用/30mm用キャップ]シリコーンゴム/ポリエチレン[給湯口]ポリプロピレン質量(g)900定格電圧(V)100コード長さ(m)1定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×147×200機能安全機能(温度ヒューズ・サーモスタット)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする