※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
Castaハサミ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
25447179
品番
D-CASTA-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,800
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
片手で押すだけでも使えるので握力の弱い方でも使えます。
カバーをしたままでも切れる安全設計です。
アズワン品番
7-1667-03
種別
ピンク
色
ピンク
材質
ハンドル・キャップ/ABS樹脂、ブレード/ステンレス刃物鋼
全長(mm)
110
質量(g)
54
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
25447179
D-CASTA-P
31241457
D-CASTA-P
Castaハサミ
キャナリー
1丁
¥
1,498
税込
¥
1,648
注文コードが変更になりました