曜日別特売
SK-90B-5N LED式視力検査器 壁掛式 新和精工 25448579

SK-90B-5N LED式視力検査器 壁掛式 新和精工 25448579
SK-90B-5N LED式視力検査器 壁掛式 新和精工 25448579

LED式視力検査器 壁掛式

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1セットタイプ5m種別上下左右4方向注文コード25448579品番SK-90B-5N
参考基準価格(税別)¥233,000販売価格(税込)¥255,200
販売価格(税別)
232,000

投影式により、指示した箇所のみを標示します。LED照明で、よりクリアに標示します。4段階方式(ABCD)の測定を行う場合は、0.3 0.7 1.0 の測定ボタンのみで使用します。

タイプ5m種別上下左右4方向付属品組み立て式(要工具)、接続コード(7m)×1本、壁掛け金具×1個、コントロールボックス×1個、乱視色覚検査表仕様国際標準ランドル氏環寸法(mm)本体/350×70×750、コントロールボックス/125×235×85質量(kg)本体/5.5、壁掛け金具/1.5、コントロールボックス/1.3電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2.5アズワン品番7-1214-09医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B3X00023000004測定距離(m)5医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

眼科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする