※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
LED常備灯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
25448588
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥800
普段は壁や柱に取り付け、使用時にスタンドから外すと自動点灯します。
暗闇の中でも常備灯の位置が分かる蓄光シール付きです。
付属品
両面テープ×1枚、木ネジ×2個
材質
本体・カバー/AS樹脂、スタンド/HIPS樹脂
寸法(mm)
145×26×31
質量(g)
47
電源
単3乾電池×2本(テスト用付属)
アズワン品番
7-2895-01