フリッツメディコ
T/Cオールセン・へガール持針器 左利き用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
種別
全長160mm
注文コード
25449805
品番
C013-016XL
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は25,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
種別
全長160mm
材質
ステンレス(SUS420J1)、チップ/タングステン・カーバイト
全長(mm)
160
アズワン品番
7-3350-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000002
チップ寸法(mm)
0.5
医薬品医療機器等法
一般医療機器