05-056-115 TCアイリス剪刀 超鋼チップ付 ナビス(アズワン) 25449866

TCアイリス剪刀 超鋼チップ付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本形状注文コード25449866品番05-056-115
参考基準価格(税別)¥11,700販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

刃部にタングステンカーバイトが付いていますので、耐久性に優れています。

種別115mm材質ステンレス(SUS410)・タングステン形状全長(mm)115アズワン品番7-4386-02医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:21B2X10008201509医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする