1539 アイパッチ オプティクルード(TM) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア) 25450505

アイパッチ オプティクルード(TM)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズスタンダード
内容量1箱(20枚)注文コード25450505品番1539
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

目立ちにくい3M(TM)マイクロポアスキントーンサージカルテープと同じ基材を粘着部に使用。
不織布だから通気性が良く、蒸れにくい。薄
くやわらかいので、眼の周辺の凹凸になじみやすく、しっかり密閉します。
アイパッチの上から貼付できるイラスト転写シール付。
眼の保護又は分泌物の吸収肌に優しい、かぶれにくい低アレルギー性の粘着財です。
粘着部分の幅を広くし、はがれにくくしてあります。

アズワン品番61-0501-90種別スタンダードサイズ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000142寸法(cm)5.7×8材質不織喝布・アクリル系粘着材サイズスタンダード医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

固定帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする