曜日別特売
NT-900D-K アルティアトールカテーテルユニット 吊りレール仕様 プロシェア(ナビス/アズワン) 25451713

NT-900D-K アルティアトールカテーテルユニット 吊りレール仕様 プロシェア(ナビス/アズワン) 25451713
NT-900D-K アルティアトールカテーテルユニット 吊りレール仕様 プロシェア(ナビス/アズワン) 25451713

アルティアトールカテーテルユニット 吊りレール仕様

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可お客様組立品12日以内出荷とは
内容量1台種別固定式型注文コード25451713品番NT-900D-K
参考基準価格(税別)¥314,000販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

カテーテルの表示が前面にくるように吊るすことができます。フックは列ごとに引き出すことができますので、収納するカテーテルを容易に取り出すことができます。扉は収納式ですので作業時に邪魔になりません。ユニット下部は床からのほこりの侵入を防ぐ引出し仕様です。

仕様【吊りレール】固定式種別固定式型材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル/アルミニウム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×475×1810引出し内寸法(mm)710×405×210本数【カテーテルフック】5フック・レール×6列(30フック)アズワン品番0-5725-35引出し【下段】あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする