ナビス(アズワン)
アルティア下段 引出ユニット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1台
アズワン品番
0-5999-42
注文コード
25452745
品番
NR-900LD
参考基準価格(税別)
¥258,000
販売価格(税込)
¥278,080
販売価格(税別)
¥
252,800
バスケットに入れる
この商品は
種別・アズワン品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
引出しの中にアルティアトレー(別売)が収納できます。
静音スライドレールを使用していますので、ゆっくりと静かに閉まります。
引出しの1段目は鍵付きです。
組み立て式(要工具)。
付属品
鍵2本(引出し1段目のみ)
材質
本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル/アルミニウム
引出し数
2列4段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×700×1015
引出し内寸法(mm)
367×588×140(小)・367×588×214(中)・367×588×288(大)
アズワン品番
0-5999-42
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000